ELETTROCANALI SRL - ETNECL2887WG PLACCA MYLIFE Q 7 MODULI WENG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8054382040798
Codice prodotto
ETNECL2887WG
Cod. produttore
ECL2887WG
Produttore
ETN
Numero di unità:
7
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
212 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
212 mm
Profondità:
11 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm