ELETTROCANALI SRL - ETNECL2883WG PLACCA MYLIFE Q 3 MODULI WENG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8054382040415
Codice prodotto
ETNECL2883WG
Cod. produttore
ECL2883WG
Produttore
ETN
Numero di unità:
3
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
120 mm
Profondità:
11 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm



