pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2883LC PLACCA MYLIFE Q 3 MODULI LEGNO CHIARO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8054382040385

Codice prodotto

ETNECL2883LC

Cod. produttore

ECL2883LC

Produttore

ETN

Numero di unità:

3

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

PLACCA 3 MOD MYLIFE Q LEG.CH