ELETTROCANALI SRL - ETNECK51002 LAMPADA PORTATILE 10MT SPINA 10A E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza lampada principale - 60 W
Lampada principale - Lampada ad incandescenza
Ricaricabile - no
Grado di protezione (IP) - IP00
Caricabatterie integrato - no
Confezione
20 PZ
EAN
8033576775548
Codice prodotto
ETNECK51002
Cod. produttore
ECK51002
Produttore
ETN
Potenza lampada principale:
60 W
Lampada principale:
Lampada ad incandescenza
Ricaricabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Caricabatterie integrato:
no
Lampada secondaria con funzione lampeggiante:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Arancione
Lampada principale con funzione lampeggiante:
no
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
90 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
AC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
90 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Lunghezza cavo di connessione:
10 m



