ELETTROCANALI SRL - ETNECK22106 AVVOLGICAVO CIV. 4 SCHUK/BIV. 50MT CAV.M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione del conduttore - 1.5 mm² 
- Numero di prese Schuko - 4 
- Cavo in dotazione - H05VV-F 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Numero di prese CEE - 0 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8053676570263
Codice prodotto
ETNECK22106
Cod. produttore
ECK22106
Produttore
ETN
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
4
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
50 m
Numero di prese bipasso:
4
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Con arresto:
no
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese secondo lo standard britannico:
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Con lampada:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no



