pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECCPH12060 CANALE PORTACAVI HF DIM. 120X60 GRIGIO 7

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero di coperchi - 1

Confezione

  • 20 M

EAN

8053676576517

Codice prodotto

ETNECCPH12060

Cod. produttore

ECCPH12060

Produttore

ETN

Larghezza:

120 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Grigio

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

120 mm

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

PC/ABS

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Perforato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

2

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Fori di montaggio sul fondo:

no

Sezione utile:

6340 mm²

Temperatura di esercizio:

-25...90 °C

CANALI A PARETE HF 120X60 GRIGI