ELETTROCANALI SRL - ETNECCP40100B CANALE PORTACAVI DIM. 40X100 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 100 mm
Colore - Bianco
Numero di coperchi - 1
Confezione
32 M
EAN
8032636761187
Codice prodotto
ETNECCP40100B
Cod. produttore
ECCP40100B
Produttore
ETN
Larghezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
100 mm
Colore:
Bianco
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
sì
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
40 mm
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Perforato
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
0
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Fori di montaggio sul fondo:
no
Sezione utile:
3110 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C



