pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6992336L AVVOLGICAVO IND. 4X3P+N+T 50 MT IP55 16A

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033576779966

Codice prodotto

ETNEC6992336L

Cod. produttore

EC6992336L

Produttore

ETN

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

4

Numero di conduttori:

5

Lunghezza del cavo:

50 m

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Con arresto:

no

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGICAVO 4PR 4X3P+N 50 m CAVO H07RN-F 5X2,5 IP55