ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-250 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 20-25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 375...375 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614558221
Codice prodotto
AEGMBS32NG-250
Cod. produttore
MBS32NG-250
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
20...25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...375 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
10 kA
Altezza:
97.8 mm