pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-040 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 2,5-4A

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-040 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 2,5-4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 50...50 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614558160

Codice prodotto

AEGMBS32NG-040

Cod. produttore

MBS32NG-040

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2.5...4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

50...50 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

4 A

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Salvamotori MBS32NG - da 0.25 a 32 A - con protezione termomagnetica. Il salvamotore MBS32NG è un prodotto compatto ed economico per la protezione di motore fino a 15kW (400V) / 32A, in uno spazio di 45mm di larghezza. Le principali caratteristiche sono la compensazione in temperatura, il meccanismo di scatto rapido e indipendente, la manovra rotativa e la chiara indicazione della posizione. Il salvamotore è adatto all’impiego in circuiti trifase e monofase. Gli accessori disponibili sono: contatti ausiliari, contatti di scattato, bobine di minima tensione e a lancio di corrente, sistemi di blocco e manovre rinviate.