ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-016 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 1-1,6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 20...20 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614558146
Codice prodotto
AEGMBS32NG-016
Cod. produttore
MBS32NG-016
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...1.6 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
20...20 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.6 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm