ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-006 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 0,4-0,63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 7.9...7.9 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614558122
Codice prodotto
AEGMBS32NG-006
Cod. produttore
MBS32NG-006
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
7.9...7.9 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm