ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-004 SALVAMOTORE AEG MBS32NG 0,25-0,4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 5...5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614558115
Codice prodotto
AEGMBS32NG-004
Cod. produttore
MBS32NG-004
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
5...5 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.4 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm