ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25N-160 SALVAMOTORE SCHALT MBS25N 10-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 224...224 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8059037872694
Codice prodotto
AEGMBS25N-160
Cod. produttore
MBS25N-160
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
10...16 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
224...224 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
230...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
4 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
9 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
73.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
6 kA
Altezza:
80 mm