ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-006T SALVAM.AEG MBS25 0,4-0,63 910-201-203-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4022903541912
Codice prodotto
AEGMBS25-006T
Cod. produttore
MBS25-006T
Produttore
ETT
I salvamotori AEG della serie Mbs25 sono famosi per la loro affidabilità e per la ricca e completa gamma di accessori. Sono adatti per la protezione termica, la protezione magnetica di sistemi in AC e DC per motori a induzione fino a 12,5kW a 400V AC. Caratteristiche principali salvamotori: • conformità alle Norme IEC947-2-1, IEC 947-4-1 e VDE0660 • ampia gamma di tarature da 0,1 a 25A per tensioni di 690V AC e 220V DC • capacità di rottura 65kA fino alla taratura 1,6…2,5A a 400V • protezione termica classe 10 • intervento magnetico istantaneo (12 volte la corrente d'esercizio massima Ie) • protezione morsetti IP20 contro i contatti accidentali • compensazione temperatura ambiente da -5° a +40° C • montaggio veloce su guida DIN oppure a pannello o paretecon 2 viti • adatto al sezionamento secondo EN60947-2. Principali accessori salvamotori: contatti ausiliari, bobine di minima tensione e a lancio, custodie IP55, pulsanti di emergenza