ELETTRA SRL AEG - AEGLS0701-00 TELER.AEG LS07.01 24V DC 910-302-031-00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
4022903512561
Codice prodotto
AEGLS0701-00
Cod. produttore
LS0701-00
Produttore
ETT
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì