ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R20 CONT.AGG. AEG LATER.2NA 910-304-563


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8425095350038
Codice prodotto
AEGHS8R20
Cod. produttore
HS8R20
Produttore
ETT
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Portalampada:
Nessuno