ELETTRA SRL AEG - AEGHS7K10 CONT.AUS.AEG 1NA 910-304-550


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8425095337688
Codice prodotto
AEGHS7K10
Cod. produttore
HS7K10
Produttore
ETT
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Portalampada:
Nessuno