ELETTRA SRL AEG - AEGEXM MULTIF. AEG 3FN/1FN 400/230V 3M 2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Max tensione AC misurabile - 300 V
Max corrente AC misurabile - 6 A
Display multiplo - no
Con display retroilluminato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005683794
Codice prodotto
AEGEXM
Cod. produttore
EXM
Produttore
ETT
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Max tensione AC misurabile:
300 V
Max corrente AC misurabile:
6 A
Display multiplo:
no
Con display retroilluminato:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
no
Risoluzione minima resistenza:
Altri
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
no
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
60 kHz
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
no
Misura di potenza e energia:
sì
Interfaccia Bluetooth:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
no
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
sì
Versione antideflagrante:
no
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no
Alimentazione:
Rete elettrica



