ELETTRA SRL AEG - AEGEX61NRC10 INT.AUT.AEG EX61NR 1P+N C 10A 6KA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012542668756
Codice prodotto
AEGEX61NRC10
Cod. produttore
EX61NRC10
Produttore
ETT
INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO COMPATTO EX61NR 1POLO+N IN UN MODULO, TENSIONE NOMINALE 230VAC, CORRENTE NOMINALE DA 2A A 40A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 12-254V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500V, CURVA DI INTERVENTO DI TIPOC (5-10IN), FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/16MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 1,2NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI



