pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC02NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 2A 1M 692856

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC02NR INT.AUT. AEG  1P+N C 4,5KA 2A 1M  692856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656928560

Codice prodotto

AEGEC91EC02NR

Cod. produttore

EC91EC02NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91EC02NR - INT.AUT. AEG 1P N C 4 5KA 2A 1M 692856