ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C04NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 4A 1M 692866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 4 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
5413656928669
Codice prodotto
AEGEC91C04NR
Cod. produttore
EC91C04NR
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
4 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91C04NR - INT.AUT. AEG 1P N C 6KA 4A 1M 692866


