ELETTRA SRL AEG - AEGEAF61NC16/A30 MTD AEG 1P+N C 16A 6KA 30MA A 2M AFDD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Caratteristica di intervento - C
Con neutro - sì
Classe di limitazione - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542625858
Codice prodotto
AEGEAF61NC16/A30
Cod. produttore
EAF61NC16/A30
Produttore
ETT
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Caratteristica di intervento:
C
Con neutro:
sì
Classe di limitazione:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
69 mm