pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGE93SD02 INT.AUT.ELFA E90S 3P D 2A 10KA 553160

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGE93SD02 INT.AUT.ELFA E90S 3P D 2A 10KA    553160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5411815531606

Codice prodotto

AEGE93SD02

Cod. produttore

E93SD02

Produttore

ETT

Gli interruttori magnetotermici serie E880+ sono costruiti per impieghi nel settore terziario e industriale, secondo EN60898 e EN60947-2, con potere di interruzione di 16kA e 25kA. La grande versatilità di configurazioni, da 1 polo a 4 poli, con curvedi intervento B, C, D e correnti da 80A e 125A, rende gli interruttori magnetotermici E880+ particolarmente interessanti anche grazie all'ingombro ridotto. L'impiego degli interruttori magnetotermici può essere sia nelle applicazioni civili, che in quelle industriali, essendo disponibili fino alla versione da 25kA di potere di interruzione secondo EN60947-2. La serie si compone dei tradizionali interruttori magnetotermici 1P, 2P, 3P, 4P con un range di correnti nominali da 80A fino a 125A, curve diintervento B, C, D. Sono inoltre disponibili tutta una serie di blocchi differenziali di protezione fino a 100A.