ELETTRA SRL AEG - AEGE92C40 INT.AUT.ELFA E90 2P C 40A 6KA 552832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione - AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 6 kA
Confezione
6 PZ
EAN
5411815528323
Codice prodotto
AEGE92C40
Cod. produttore
E92C40
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3



