ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC16 INT.AUT.ELFA E90E 1P C 16A 4,5KA 552617


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
5411815526176
Codice prodotto
AEGE91EC16
Cod. produttore
E91EC16
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20