ELETTRA SRL AEG - AEGDX440/A30 BLOCCO DIFF.AEG DX 4P 40A 30mA A 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 40 A 
- Tensione nominale - 230...400 V 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A 
- Numero di poli - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542675259
Codice prodotto
AEGDX440/A30
Cod. produttore
DX440/A30
Produttore
ETT
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potenza dissipata:
4.8 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C