pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDN45C06/AC30 MTD AEG DN45 1P+N C 6A 4,5KA 30MA AC 2M

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542694854

Codice prodotto

AEGDN45C06/AC30

Cod. produttore

DN45C06/AC30

Produttore

ETT

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DN45 1P+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110(170 PER 30mA)/264V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO TIPO B/C, CLASSE AC/A/F, SOGLIA D'INTERVENTO 30mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER F, FREQUENZA 50HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5kA SECONDO EN61009-1, CAPACITA' DI ROTTURA 6KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO CON FINESTRELLE MECCANICHE, SEGNALAZIONE DI INTERVENTO PER GUASTO DIFFERENZIALE CON BANDIERA BLU, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI