ELETTRA SRL AEG - AEGDMA63NPB20/300 MTD AEG 3P+N B 20A 6KA 300MA A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 20 A 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente di guasto nominale - 0.3 A 
- Con neutro - sì 
- Numero di poli protetti - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542530053
Codice prodotto
AEGDMA63NPB20/300
Cod. produttore
DMA63NPB20/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
20 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
11.81 W