ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45A10/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 10A 4,5KA A 2M 695203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
5 PZ
EAN
5413656952039
Codice prodotto
AEGDDM45A10/030
Cod. produttore
DDM45A10/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...55 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
2.3 W