ELETTRA SRL AEG - AEGDCG240/30 DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 40A AC 2M 695195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli protetti - 2
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
5413656951957
Codice prodotto
AEGDCG240/30
Cod. produttore
DCG240/30
Produttore
ETT
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C
Potenza dissipata:
2.4 W