ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC16/030 MTD AEG 2P C 16A 4,5KA 30MA AC 607899


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 16 A 
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente di guasto nominale - 0.03 A 
- Con neutro - no 
- Numero di poli (totale) - 2 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
5413656078999
Codice prodotto
AEGDC90EC16/030
Cod. produttore
DC90EC16/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Grado di inquinamento:
3




