ELETTRA SRL AEG - AEGDC90C20/030 MTD AEG 2P C 20A 6KA 30MA AC 608227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
12 PZ
EAN
5413656082279
Codice prodotto
AEGDC90C20/030
Cod. produttore
DC90C20/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
20 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Grado di inquinamento:
3