ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
5413656049203
Codice prodotto
AEGD9432/300
Cod. produttore
D9432/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 300MA AC 604920, Blocco differenziale per interruttori modulari