ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC10/030 MTD AEG 1P+N C 10A 4,5KA 30MA AC 604935


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
12 PZ
EAN
5413656049357
Codice prodotto
AEGD90EC10/030
Cod. produttore
D90EC10/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm