pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD90C25/300 MTD AEG 1P+N C 25A 6KA 300MA AC 604701

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656047018

Codice prodotto

AEGD90C25/300

Cod. produttore

D90C25/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore automatico differenziale AEG Elfa D90 1P+N. Corrente nominale 25 A. Curva di intervento C. Classe AC.