ELETTRA SRL AEG - AEGB05-016 RELE TERM.AEG B05 1,1 -1,6 910-343-107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.1...1.6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4022903100638
Codice prodotto
AEGB05-016
Cod. produttore
B05-016
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
1.1...1.6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0