ELETTRA SRL AEG - AEGB05-002 RELE TERM.AEG B05 0,17-0,26 910-343-102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.17...0.26 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8425095375925
Codice prodotto
AEGB05-002
Cod. produttore
B05-002
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
0.17...0.26 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0