ELEMATIC SPIT - ITPNI69A NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,75X19 - 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 19 mm 
- Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.75 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016650137906
Codice prodotto
ITPNI69A
Cod. produttore
NI69A
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.75 mm
Lunghezza:
10 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Nastro isolante autoagglomerante in EPR, per un'ottima protezione meccanica ed elettrica ad elevato potere impermeabilizzante. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Ottimo isolamento elettrico • Eccellente protezione meccanica • Amalgama rapidamente impermeabilizzando la giunzione • Ottima resistenza ad acqua ed ozono. APPLICAZIONI: • Giunzioni e isolamento di cavi elettrici • Impianti elettrici civili e industriali


