ELEMATIC SPIT - ITPNI24N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 25X25 - 8M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 25 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.13 mm 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8016650137616
Codice prodotto
ITPNI24N
Cod. produttore
NI24N
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi