ELEMATIC SPIT - ITPNI18BI NASTRO ISOLANTE PVC BIANCO 25X25 - 8M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Spessore - 0.15 mm
Lunghezza - 25000 m
Trasparente - no
Resistenza alla temperatura - -18...90 °C
Confezione
8 PZ
EAN
8016650064707
Codice prodotto
ITPNI18BI
Cod. produttore
NI18BI
Produttore
ITP
Colore:
Bianco
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25000 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C


