ELEMATIC SPIT - ITPNI16N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 19X25 - 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 19 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.15 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016650137807
Codice prodotto
ITPNI16N
Cod. produttore
NI16N
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastri isolanti in PVC spessore 0,15 mm, autoestinguenti per impianti elettrici, civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Elevato isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Buona resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi