pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPNI06N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 19X20 - 10M

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPNI06N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 19X20 - 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650064257

Codice prodotto

ITPNI06N

Cod. produttore

NI06N

Produttore

ITP

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,18 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Ottimo isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Elevata resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi