pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016650885951

Codice prodotto

ITP8723058

Cod. produttore

8723058

Produttore

ITP

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Diametro di foratura:

12 mm

Lunghezza:

70 mm

Autoperforante:

no

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca