ELEMATIC SPIT - ITP8717103 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M10X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650872951
Codice prodotto
ITP8717103
Cod. produttore
8717103
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
15 mm
Profondità min. del foro:
75 mm
Autoforante:
no