ELEMATIC SPIT - ITP8717023 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M10X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio - Altri
Lunghezza - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Diametro di foratura - 15 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016650873118
Codice prodotto
ITP8717023
Cod. produttore
8717023
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Diametro di foratura:
15 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
75 mm
Tassello tipo LEX/B in acciaio inox a2-AISI 304 con vite T.E 8.8/A2.70. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M10X80.


