pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650872906

Codice prodotto

ITP8717002

Cod. produttore

8717002

Produttore

ITP

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

8

Diametro di foratura:

12 mm

Lunghezza:

50 mm

Profondità di foratura min.:

60 mm

Autoperforante:

no

LE è un ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.• Espansione a 4 settori indipendenti. • Speciale geometria del cono. • Alette antirotazione. • Profili di ancoraggio sulla superficie.