ELEMATIC SPIT - ITP8706302 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con barra filettata
Lunghezza del tassello - 95 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650873934
Codice prodotto
ITP8706302
Cod. produttore
8706302
Produttore
ITP
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con barra filettata
Lunghezza del tassello:
95 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
100 mm


