ELEMATIC SPIT - ITP8706202 ANCORINA ETAF/OA OCCHIOLO APERTO 4/14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello - 32 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
EAN
8016650873927
Codice prodotto
ITP8706202
Cod. produttore
8706202
Produttore
ITP
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello:
32 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
100 mm