ELEMATIC SPIT - ITP8242002 SPRAY ZINCANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Superfici zincate
Funzione - Protettivo / Lubrificante
Contenuto - 400 ml
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
BOMBOLETTE SPRAY
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650868985
Codice prodotto
ITP8242002
Cod. produttore
8242002
Produttore
ITP
Applicazione:
Superfici zincate
Funzione:
Protettivo / Lubrificante
Contenuto:
400 ml
A base di zinco purissimo in veicolo sintetico. Propellente a base d’idrocarburi denaturati inodori. Solvente a base di clorurati e carbonilici. Colore di tipo metallico. Peso specifico di 0,9 Kg/lt. Residuo secco al 25%. Il tempo d’essicamento è di 30 minuti circa.Utilizzazione: Idraulica, carpenterie metalliche, cantieri navali, ritocchi in genere di parti zincate. Applicazione: Protezione galvanica delle attrezzature industriali di leghe ferrose, tubazioni saldature su superfici precedentemente galvanizzate, serbatoi, strutture varie, attrezzature marine.